品番 : EA540BC-152
品名 : 200mm 剪定はさみ(左利き)
仕様
メーカー | BAHCO(バーコ) | 型番 | PG-03-L |
---|---|---|---|
全長 | 200mm | 刃長 | 62mm |
刃材質 | 特殊工具鋼 | 切断能力 | φ12~20mm |
重量 | 220g | ||
左利き用 | |||
鋏を開く幅を12mmと20mmでセット可能 | |||
Xylanコーティング刃で錆防止強化 | |||
グラスファイバーハンドル | |||
家庭菜園のあらゆる剪定作業に | |||
バイパス型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/07 14:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2558ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA540BC-151 200mm 剪定はさみ(右利き) |
EA540BC-152 200mm 剪定はさみ(左利き) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)