品番 : EA540BC-71A
品名 : 上替刃(EA540BC-71用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | VA-8-2 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 47mm | 材質 | 高炭素刃物鋼 |
| セット内容 | 切刃、刃止めネジ・ナット | ||
| EA540BC-71用 上替刃(切刃セット) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/22 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2497ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BC-72 [EA540BC-71用] 替刃セット |
| EA540BC-71A 上替刃(EA540BC-71用) |
| EA540BC-71B 下替刃(EA540BC-71用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA540BC-71 : 205mm 剪定はさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
EA540BC-71用 上替刃
