品番 : EA540BG-12
品名 : 200mm 植木はさみ
仕様
| 全長 | 200mm | 刃長 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | SK材(鋼付) | 重量 | 125g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2496ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BG-12 200mm 植木はさみ |
| EA540BG-11 180mm 植木はさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
