品番 : EA540BH
品名 : 250mm 万能はさみ
仕様
| 切断能力 | アルミ:1.0mm ステンレス:0.3mm 真鍮:0.5mm |
刃長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 刃材質 | 特殊刃物鋼 |
| 刃厚 | 2.2mm | 焼き入れ硬度 | HRC60° |
| 柄材質 | 特殊刃物鋼にビニール(コーティング仕上げ) | ||
| 一丁で、直線から曲線までカットできます。 | |||
| 刃物の首の部分に角度をつけ、切断の時、手にあたらず安心してカットできます。 | |||
| 鉄板、薄鉄板 カットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/11 10:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

