詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544ED-32

品名 : 210mm はさみ・万能(ステンレス刃)

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 SUSMU-02
切断能力 ステンレス:0.6mm
ブリキ・ラス:0.8mm
ゴム板・紙・ビニール板:1.5mm
全長 210mm
刃長 45mm 引張強さ 490N/m㎡以下
軟鋼材 硬さ80HRB以下 刃材質 ステンレス
重量 200g
サブに強いオールステンレス万能バサミ
水分の多い現場や家庭の水回り、サビた材料の切断で大活躍
使用後は水洗いでさらにサビ予防が可能
ステンレス板・ブリキ・ラス・ゴム板・ビニール板・紙製品などに対応
ハンドルに落下防止具取付穴を搭載
刃の開き動作を助けるバネ付き
ストッパー付
追加説明
カタログ価格

4,320 (税抜)/ 4,752 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/11 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0098ページ

代替品

EA544ED-31
  • 品番

    EA544ED-31

  • コメント

    変更点:刃材質

バリエーション一覧
EA544ED-31 210mm はさみ・万能
EA544ED-32 210mm はさみ・万能(ステンレス刃)
ウェブカタログ画像
  • 落下防止具取付穴付き\n※本商品色のグリップ色はオレンジです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top