詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544ED-31

品名 : 210mm はさみ・万能

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 MU-0020
切断能力 ステンレス:0.6mm
ブリキ・ラス:0.8mm
ゴム板・紙・ビニール板:1.5mm
全長 210mm
刃長 45mm 引張強さ 490N/m㎡以下
軟鋼材 硬さ80HRB以下 刃材質 特殊刃物鋼
重量 220g
作業現場から一般家庭までシーンを選ばない万能バサミ
コンパクトな片手式で取り回し抜群
グリップは滑りを防止する設計で片手作業でも確実に刃先へ力を伝えます。
ステンレス板・ブリキ・ラス・ゴム板・ビニール板・紙製品などの材料に対応
ハンドルに落下防止具取付穴を搭載
刃の開き動作を助けるバネ付き
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/11 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0098ページ
バリエーション一覧
EA544ED-31 210mm はさみ・万能
EA544ED-32 210mm はさみ・万能(ステンレス刃)
ウェブカタログ画像
  • 落下防止具取付穴付き\n※本商品のグリップ色は黄色です。

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top