品番 : EA540BJ-1
品名 : 203mm 剪定はさみ
強度と防錆性に優れたチタンコーティングブレード
仕様
| 切断能力 | φ20mm | 刃長 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 203mm | 刃材質 | チタン |
| 柄材質 | アルミ | 重量 | 250g |
| バイパス型 | |||
| 太い茎をカットするためのノッチ付きブレード | |||
| 強くて軽量なハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。 | |||
| チタンコーティングされたブレードにより強度が向上し、滑らかな切断と錆びにくさを実現します。 | |||
| 下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2497ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

