詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540CX-22

品名 : 155mm ぶどう摘果はさみ(反り刃)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 320DX-M
用途 ぶどうや果実の採果作業に 全長 155mm
刃長 30mm 刃材質 ステンレス鋼
重量 45g
ソリ刃
バイパス型
使いやすいシャープな刃先
ソフトグリップは長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/31 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2496ページ
バリエーション一覧
EA540CX-21 155mm ぶどう摘果はさみ(直刃)
EA540CX-22 155mm ぶどう摘果はさみ(反り刃)
ウェブカタログ画像
  • ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top