品番 : EA540E-10
品名 : 140mm 万能はさみ(バネ付/ステンレス製)
刃の開き動作を助けるバネ付。楽に作業ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 05 140 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムの切断に | 全長 | 140mm |
| 刃長 | 35mm | 重量 | 67g |
| 刃材質 | ステンレス | ハンドル | プラスチックコーティング |
| ヘッド形状 | ストレートヘッド | ヘッド | 磨き |
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 | |||
| スクリュージョイントは調節可能です。 | |||
| 焼入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。 | |||
| 収納時に口を閉じておくことができるロック付き | |||
| ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 | |||
| ※スチールワイヤーやスチールシートの切断はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2089ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540E-10 140mm 万能はさみ(バネ付/ステンレス製) |
| EA540E-20 185mm 万能はさみ(バネ付・アングル/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
