品番 : EA540E-31
品名 : 150mm 電工はさみ(ステンレス製/ケース付)
根本にはロープやコード類の切断がしやすい窪み刃付
仕様
| 商品名 | No.35 | 全長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 40mm | 重量 | 90g |
| 切断能力 | ケーブル:50m㎡ | 材質(刃) | 特殊ステンレス鋼 |
| 刃先硬度 | HRC55 | ||
| フェルール端子用簡易圧着付(0.5~4.0m㎡) | |||
| 滑り止め加工により正確にカットができます。 | |||
| ベルト取付け用プラスチックケース付 | |||
| 根本にはロープやコード類の切断がしやすい窪み刃付 | |||
| 切断、被覆剥がし、圧着の3WAY仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/10 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
