詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540GA-20

品名 : 260mm グラスファイバー用はさみ(ギザ刃・クロームメッキ

仕様

刃材質 鍛造特殊刃物鋼(クロムメッキ) 全長 260mm
刃長 100mm 重量 361g
刃片面ギザ刃仕様
ガラス繊維、カーボン繊維の切断等にお使い下さい。
追加説明
カタログ価格

23,500 (税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 08:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2091ページ

代替品

EA540GA-20
  • 品番

    EA540GA-20

  • コメント

    全長:260mm 刃長:115mm

メイン画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top