詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540GC-11

品名 : 185mm レザー用はさみ(ギザ刃)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃材質 鍛造特殊刃物鋼 全長 185mm
刃長 45mm 重量 87g
刃片面にギザが付いています。
ベントタイプ(刃が反っています)
革やダンボール等の切断にお使い下さい。
追加説明
カタログ価格

7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 19:03現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2086ページ

代替品

EA540BF
  • 品番

    EA540BF

  • コメント

    全長 195mm 刃長 40mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top