品番 : EA540HD-7
品名 : 245mm 裁ちはさみ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | S-245H |
|---|---|---|---|
| 全長 | 245mm | 刃長 | 100mm |
| 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂 |
重量 | 162.2g |
| 肉厚ブレードによって、持続する見事な切れ味を実現したステンレス刃はさみ | |||
| ハンドル部分は自然に掴めて余分な力が入らないよう設計されています。 | |||
| 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。 | |||
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大



