品番 : EA540HD-8
品名 : 245mm 裁ちはさみ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | SC-245 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 245mm | 刃長 | 105mm |
| 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂 |
重量 | 174.4g |
| 一般のハサミより硬度が高く、粘りのある高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用。 長く使っても、気持ちのいい切れ味が持続する高い耐久性を有します。 |
|||
| 厚い素材を切ってもブレない肉厚ブレードを採用。 また、刃面(刃の表側)の研磨した際に生まれる角を研磨し丸いフォルムにしたことにより、引っかかりのないスムーズな切り進みを可能にしました。 |
|||
| 刃元が曲がっており、切り進んでもはさみが机に当たることなくスムーズに切ることができます。 | |||
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540HD-8 245mm 裁ちはさみ(ステンレス製) |
| EA540HD-9 265mm 裁ちはさみ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
