品番 : EA540K-33
品名 : 160mm はさみ・ゴム板用(ソリ刃)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
正確なカットができる先端尖り刃
仕様
刃材質 | カーボンスチール(ブルーポリッシュ仕上) | 刃形状 | 曲刃 |
---|---|---|---|
全長 | 160mm | 刃長 | 54mm |
重量 | 60g | 用途 | 繊維やゴムの切断等に |
切断の目安 | 厚さ5mmのゴムシートの切断が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/11 19:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2177ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA540K-32 160mm はさみ・ゴム板用 |
EA540K-33 160mm はさみ・ゴム板用(ソリ刃) |