品番 : EA540K-76
品名 : 130mm 繊工用はさみ
仕様
| 全長 | 130mm | 刃長 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 刃 | スチール | 刃形状 | 直刃 |
| ポリッシュ仕上げ | |||
| 先の尖った刃と大きなハンドル | |||
| うまくカットできる繊工用はさみ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2085ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540K-75 100mm 繊工用はさみ |
| EA540K-76 130mm 繊工用はさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
