品番 : EA540LA-1
品名 : 125mm クラフトはさみ(チタン合金製)
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約6倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
| 刃材質 | チタン合金 | 全長 | 125mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 55mm | 形状 | ストレートタイプ |
| 重量 | 29g | ||
| チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。 | |||
| 耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。 | |||
| ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 | |||
| チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
| 耐食性に優れたチタン刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/01 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2087ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540LA-1 125mm クラフトはさみ(チタン合金製) |
| EA540LA-2 180mm クラフトはさみ(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大
