詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540LA-4

品名 : 200mm 裁ちはさみ(チタン合金製)

耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約5倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃

仕様

全長 205mm 刃長 85mm
刃材質 チタン合金 重量 94g
耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
ねじ部で刃の締め付け調整が可能
角度付ハンドル
追加説明
カタログ価格

4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2090ページ

代替品

EA540LA-3
  • 品番

    EA540LA-3

  • コメント

    確認お願いします

バリエーション一覧
EA540LA-3 200mm 裁ちはさみ(チタン合金製)
EA540LA-4 200mm 裁ちはさみ(チタン合金製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top