品番 : EA540LB-16
品名 : 228mm 裁ちはさみ(チタン合金製)
仕様
| 全長 | 228mm | 刃長 | 104mm |
|---|---|---|---|
| 刃 | 炭窒化チタン | ||
| 切れ味はステンレス刃の約10倍で切れ味が永森します。 | |||
| 最大40層カット | |||
| 張力調整用の六角レンチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540LB-16 228mm 裁ちはさみ(チタン合金製) |
| EA540LB-17 254mm 裁ちはさみ(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA540LB-17です
