品番 : EA540LB-5
品名 : 200mm 裁ちはさみ(チタン合金製)
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約5倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
| 材質 | チタン合金刃物グレード鋼 | 全長 | 210mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 85mm | 重量 | 95g |
| アングルヘッド | |||
| ハンドルの赤い部分はクッション性ビブハンドルの為、滑りにくくなっています。 | |||
| ステンレスの5倍強度があります。 | |||
| 丈夫で長持ちします。 | |||
| 刃に粘着材が付着しにくくなっています。 | |||
| 耐腐食性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540LB-3 180mm 裁ちはさみ(チタン合金製) |
| EA540LB-4 200mm 裁ちはさみ(チタン合金製) |
| EA540LB-5 200mm 裁ちはさみ(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大

