品番 : EA540LC-4
品名 : 254mm 裁ちはさみ(チタン合金製)
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
| 全長 | 254mm | 刃長 | 117mm |
|---|---|---|---|
| 刃 | チタン合金 | ||
| 耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。 | |||
| テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃 | |||
| 刃の締め付けを調整するねじ付(ナット対辺3/8”) | |||
| 握りやすく、作業時も疲れにくいハンドル形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540LC-1 213mm 裁ちはさみ(チタン合金製) |
| EA540LC-4 254mm 裁ちはさみ(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大
