品番 : EA540LE-37
品名 : 200mm クラフトはさみ(鍛造)
仕様
| 全長 | 200mm | 刃長 | 64mm |
|---|---|---|---|
| 刃 | 鍛造鉄(ニッケルクロムメッキ) | ||
| 先端が丸みを帯びているので、カットする材質が重なってる場合、次の層にハサミを滑り込ませる時に穴が開いたり損傷することを防ぎます。 | |||
| 作業者自身が指を怪我したりすることを防げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2091ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540LE-36 200mm クラフトはさみ(鍛造) |
| EA540LE-37 200mm クラフトはさみ(鍛造) |
ウェブカタログ画像
拡大
