品番 : EA540ME-37
品名 : 80mm 手芸はさみ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 80mm | 刃長 | 11mm |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 直刃 | 重量 | 約8g |
| 材質 | 刃:ステンレス刃物鋼(8A)冷間鍛造 柄:ABS樹脂 |
||
| 高級ステンレス綱(8A)を冷間鍛造加工し強靭な刃(切れ味、耐久性を向上)と上質感を実現。同時に丸みを帯びた洗練されたデザインを実現しました。 | |||
| 超極細の鋭利な刃先は細かな作業がしやすく、強靭な刃でしっかりと切れます。 | |||
| 高級感と緩みを防ぎ高精度を実現したステンレス製ネジビスを採用。 | |||
| 糸切りや刺しゅう、パッチワーク手芸などの細かな作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2085ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540ME-36 80mm 手芸はさみ(曲り刃/ステンレス製) |
| EA540ME-37 80mm 手芸はさみ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
