詳細表示

このページのURL:

品番 : EA541WS-6

品名 : 6.0mm/233mm ワイヤーロープカッター

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MI-50
切断能力 ワイヤーロープ:φ6mm 
ステンレスワイヤーロープ:φ6mm 
軟鋼棒:φ5mm
電線(IV線):8m㎡
全長 233mm
重量 370g
ステンレスワイヤーOK!
倍力機構でラクラク切断
<注意事項>
・活線作業には絶対に使用しないでください。感電の恐れがあります。
・硬銅線、ACSR線、鉄線、ピアノ線等の切断には使用しないでください。
・切断物が飛び散る事があります。周りの安全を確認してから作業してください。
・保管する時は刃先を閉じてください。刃の破損やケガをする恐れがあります。
・は先に直接触れないでください。
・能力以上の太い線材を切断したり、商品の用途以外には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

9,450 (税抜)/ 10,395 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/23 08:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0103ページ

代替品

EA541WS-6A
  • 品番

    EA541WS-6A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top