品番 : EA541XA-1A
品名 : [EA541XA/XA-2用] 替刃(可動刃)
仕様
| サイズ(横×縦×厚) | 2.8×3.8×6mm | 厚み | 6mm |
|---|---|---|---|
| EA541XA、XA-2用可動刃 | |||
| 1枚入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/16 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA541XA-2 : 16mm/380mm ワイヤーカッター(油圧式) |
ウェブカタログ画像
拡大
