品番 : EA541XA-2
品名 : 16mm/380mm ワイヤーカッター(油圧式)
仕様
| 出力 | 39kN(4tonf) | 全長 | 380mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 3800 | 切断能力(mm) | ワイヤーロープ: JIS 6×7(1号):φ16 6×12(2号):φ20 JIS 6×19(3号):φ20 丸棒: 軟銅丸棒:φ16 アルミ丸棒:φ16 軟鋼棒(SS41以下):φ16 鉄筋コンクリート用棒鋼:φ13 より線: 裸硬銅より線:φ20.7 (250m㎡) 裸硬アルミより線(HAL):φ20.0 (240m㎡) 鋼心アルミより線(ACSR):φ20.3 (200m㎡) 亜鉛メッキより線: JIS 1×7(2号):φ15 JIS 1×19(3号):φ16 ケーブル: C.C.Pケーブル:φ20 鉛ケーブル:φ20 地中線ケーブル:φ20 |
| 手動油圧式ワイヤーカッターです。 | |||
| ワイヤー、丸棒等切断。 | |||
| ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。 | |||
| ピアノ線・PC鋼線は切断できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
113,400 円(税抜)/ 124,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA541XA-1A : [EA541XA/XA-2用] 替刃(可動刃) |
