詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544AB-1

品名 : 180mm はさみ・鉄板用(右利き用)

カタログ訂正

26/07/22 刃長:(誤)20mm→(正)25mm (No.57 1253)

狭い場所での作業に便利なコンパクトタイプ

仕様

全長 180mm 刃長 25mm
切断方向 直・左曲 切断能力 鉄板:1.2mm
刃材質 鍛造鋼 刃部硬度 HRC59
重量 190g
右利きタイプ
通常サイズより25%小さくなっていますが、切断能力は変わりません。
注意
・能力以下の薄い鉄板を切断して下さい。
・作業際に手袋の着用をお勧めします。
・厚い鉄板を切断すると刃を傷め、刃の寿命を縮めます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,300 (税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/08/15 13:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0097ページ
バリエーション一覧
EA544AB-1 180mm はさみ・鉄板用(右利き用)
EA544AB-2 180mm はさみ・鉄板用
ウェブカタログ画像
  • 通常サイズより25%小さくなっていますが、切断能力は変わりません。
  • 狭い場所での作業に便利なコンパクトタイプ
  • 直・左曲用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top