品番 : EA544AD-1
品名 : 260mm 鉄板用はさみ(直・左曲用)
仕様
切断能力 | 鉄板:1.2mm | 全長 | 260mm |
---|---|---|---|
刃長 | 33mm | 利き手 | 右利き用 |
HSS鋼は高温下での硬さや柔軟化性・靭性に富んでいます |
|||
刃がHSSの為、高級です。 | |||
カーブも途切れることなくきれいにカットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 01:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0099ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA544AD-2 260mm 鉄板用はさみ(直・右曲用) |
EA544AD-1 260mm 鉄板用はさみ(直・左曲用) |
拡大