詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544ED-41

品名 : 230mm 万能はさみ

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MST-230
用途 軽天・ダクトの切断に 切断能力 鉄板:1.4mm
ステンレス:1mm
アルミ:2.0mm
刃長 35mm 全長 230mm
重量 360g 材質 刃:特殊刃がね
ハンドル:スチール
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!
切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード)
通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。
パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる
倍力率驚異の15倍
ハンドルロック機能付き
<注意事項>
・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。
・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。
・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。
・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
追加説明
カタログ価格

9,670 (税抜)/ 10,637 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/01 02:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0098ページ

代替品

EA544ED-41A
  • 品番

    EA544ED-41A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

ウェブカタログ画像
  • 通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top