品番 : EA544EN-2
品名 : 240mm はさみ・鉄板用(オフセット型)
仕様
| 全長 | 240mm | 刃長 | 63mm |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 鉄板:0.5mm ステンレス:0.3mm 銅板:0.4mm アルミ板:0.6mm |
材質 | 特殊刃物鋼 |
| 重量 | 320g | ||
| 直線切り、曲線切り、穴あけ用 | |||
| 金属板などをそり上げずに切るので安全に作業できます。 | |||
| トタン、薄鉄板、アルミ板の切断に | |||
| 特殊加工刃で曲線切りにも対応。 | |||
| ビニールコーティンググリップ仕様 | |||
| 切った板が手の下を通るので安全に作業ができます。 | |||
| いままで切れなかった成型板・円筒形のタテ切りが簡単にできます。 | |||
| 鉄板・ステンレス・アルミ・銅板・ラス切りなどにご使用ください。 | |||
| ダンボール・厚紙などもスムーズに切れるので、梱包作業にも最適です。 | |||
| 家の外壁や屋根の修理など打ち付けたままで切れます。 | |||
| ベニヤ板(板厚3ミリまで)も切れます。 | |||
| 丸切り・穴あけ等のえぐり作業もできます。 | |||
| 安心の日本製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,430 円(税抜)/ 9,273 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
代替品
![]() |
|

