詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544AF-12

品名 : 300mmはさみ・鉄板用(直・左曲/ロングストレート用

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 126055
切断方向 直・左曲がり 切断能力 ステンレス鋼:1.2mm
亜鉛:1.8mm
材質 ハンドル:PVC(断熱材)
刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
刃長(mm) 62
全長(mm) 300
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/18 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0098ページ

代替品

EA544AD-3
  • 品番

    EA544AD-3

  • コメント

    全長:280mm、刃長:64mm

バリエーション一覧
EA544AF-12 300mmはさみ・鉄板用(直・左曲/ロングストレート用
EA544AF-13 300mmはさみ・鉄板用(直・右曲/ロングストレート用
ウェブカタログ画像
  • 直・左曲用

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top