品番 : EA544AF-13
品名 : 300mmはさみ・鉄板用(直・右曲/ロングストレート用
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 012655 |
|---|---|---|---|
| 切断方向 | 直・右曲がり | 材質 | ハンドル:PVC(断熱材) 刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) |
| 切断能力 | ステンレス鋼:1.2mm 亜鉛:1.8mm |
刃長(mm) | 62 |
| 全長(mm) | 300 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,910 円(税抜)/ 10,901 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/18 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544AF-12 300mmはさみ・鉄板用(直・左曲/ロングストレート用 |
| EA544AF-13 300mmはさみ・鉄板用(直・右曲/ロングストレート用 |
ウェブカタログ画像
拡大
