品番 : EA544MA-1
品名 : 250mm はさみ・鉄板用(直・右利き用)
仕様
| 全長 | 250mm | 刃長 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 切断方向 | 直・左曲 | 切断能力 | 鉄板1.25mm |
| 刃材質 | モリブデン合金鋼(オーステンパー(R)処理) | グリップ材質 | プラスチック |
| グリップカラー | レッド | ||
| 右利き用はさみ | |||
| ストッパー付 | |||
| 金属などのシート材のトリミングに最適です。 | |||
| 柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ | |||
| オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0097ページ | ||||
代替品
![]() |
|

