詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544MA-2

品名 : 250mm はさみ・鉄板用(直・両曲用)

仕様

全長 250mm 刃長 35mm
切断方向 直・両曲 切断能力 鉄板1.25mm
刃材質 モリブデン合金鋼(オーステンパー(R)処理) グリップ材質 プラスチック
グリップカラー イエロー 重量 395g
左右兼用はさみ
ストッパー付
金属などのシート材のトリミングに最適です。
柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ
オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/12 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0097ページ

代替品

EA544AE-1
  • 品番

    EA544AE-1

  • コメント

    違い:刃長・切断能力

ウェブカタログ画像
  • 左右兼用
  • グリップに溝がついており、握りやすい形状
  • 裏面
  • 直・両曲用

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top