品番 : EA544AE-1
品名 : 250mm はさみ・板用(直・両曲用)
仕様
| 利き手 | 左右兼用 | 切断能力 | 冷間圧延鋼:1.22mm ステンレススチール:0.7mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 鍛造合金鋼 | 刃長(mm) | 45 |
| 全長(mm) | 250 | 重量(g) | 420 |
| 直線、曲線の切断に | |||
| 冷間圧延鋼およびステンレス鋼を切断するのに最適です。 | |||
| 鋸歯状の刃が切断する材料をつかみます | |||
| ハンドルを握ると、安全キャッチが自動的に解除されます | |||
| ソフトグリップハンドル | |||
| バネ付きハンドルで素早くスムーズな切断できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/01 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544AE-1 250mm はさみ・板用(直・両曲用) |
| EA544AE-2 290mm はさみ・板用(ロングブレード/直・両曲用 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ECLIPSE鉄板用ハサミのロック解除方法(動画の商品はEA544AE-2)

