品番 : EA544AE-2
品名 : 290mm はさみ・板用(ロングブレード/直・両曲用
仕様
| 利き手 | 左右兼用 | 切断能力 | 冷間圧延鋼:1.22mm ステンレススチール:0.7mm |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 290 | 刃長(mm) | 85 |
| 重量(g) | 490 | 材質 | 刃:鍛造合金鋼 |
| 長物、直線、曲線の切断に | |||
| 冷間圧延鋼およびステンレス鋼を切断するのに最適です。 | |||
| ロングブレードなので、長物の切断に最適です。 | |||
| 鋸歯状の刃が切断する材料をつかみます | |||
| ハンドルを握ると、安全キャッチが自動的に解除されます | |||
| ソフトグリップハンドル | |||
| バネ付きハンドルで素早くスムーズな切断できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/01 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544AE-1 250mm はさみ・板用(直・両曲用) |
| EA544AE-2 290mm はさみ・板用(ロングブレード/直・両曲用 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ECLIPSE鉄板用ハサミのロック解除方法
