品番 : EA544RA-102
品名 : 225mm はさみ・金切(プロ用/エグリ刃)
仕様
| 全長 | 225mm | 刃長 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 本体:極軟鋼(SAE1006) 刃:日立安来鋼(SLD) |
切断板厚 | 0.35~0.5mm |
| 重量 | 350g | 対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板 |
| 砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。 | |||
| 表面:クロニッケルメッキ仕上げ | |||
| 丸穴開口など、きつい曲線切用です。 | |||
| 鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。 | |||
| エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544RA-101 195mm はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) |
| EA544RA-102 225mm はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
