品番 : EA544RA-112
品名 : 350mm はさみ・金切(プロ用/直刃)
仕様
| 全長 | 350mm | 刃長 | 92mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 本体:極軟鋼(SAE1006) 刃:日立安来鋼(SLD) |
切断板厚 | 0.3~0.6mm |
| 重量 | 800g | 対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板 |
| 砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。 | |||
| 表面:クロニッケルメッキ仕上げ | |||
| 長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。 | |||
| 鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/29 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544RA-111 320mm はさみ・金切(プロ用/直刃) |
| EA544RA-112 350mm はさみ・金切(プロ用/直刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
