品番 : EA544RA-65
品名 : 310mm はさみ・金切(プロ用/ステンレス用直刃)
仕様
| 全長 | 310mm | 刃長 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 切断板厚 | 0.35~0.5mm | 重量 | 690g |
| 材質 | 本体:極軟鋼(SAE1006) 刃:日立安来鋼(青紙) |
対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス |
| ステンレス用直刃 | |||
| 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/26 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0099ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

