品番 : EA544RA-96
品名 : 265mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 265mm | 刃長 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 本体:極軟鋼(SAE1006) 刃:日立安来鋼(SLD) |
切断板厚 | 0.35~0.5mm |
| 重量 | 460g | 対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス |
| 鋏のグリップ部に凹凸加工を施した「トルネード・グリップ」を採用し、グリップの力がむだなく刃先に伝わるハンドリングの良さを実現しました。 | |||
| 表面:ニッケルメッキにカチオン塗装仕上げ | |||
| 汗をかいてもすべりにくく、使いやすい一品です。 | |||
| 板金加工用本職鋏です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 15:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

