詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544RA-92

品名 : 265mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)

仕様

全長 265mm 刃長 60mm
刃材質 本体:極軟鋼(SAE1006)
刃:日立安来鋼(SLD)
切断板厚 0.35~0.5mm
重量 450g 対応素材 カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。
表面:クロニッケルメッキ仕上げ
直線切り、曲線切りと万能に使用できます。
鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/25 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0099ページ
バリエーション一覧
EA544RA-91 230mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)
EA544RA-92 265mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)
EA544RA-93 290mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top