品番 : EA544RA-91
品名 : 230mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)
仕様
| 全長 | 230mm | 刃長 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 本体:極軟鋼(SAE1006) 刃:日立安来鋼(SLD) |
切断板厚 | 0.35~0.5mm |
| 重量 | 350g | 対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板 |
| はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。 | |||
| 表面:クロニッケルメッキ仕上げ | |||
| 直線切り、曲線切りと万能に使用できます。 | |||
| 鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544RA-91 230mm はさみ・金切(プロ用/柳刃) |
| EA544RA-92 265mm はさみ・金切(プロ用/柳刃) |
| EA544RA-93 290mm はさみ・金切(プロ用/柳刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
