品番 : EA544RB-4
品名 : 290mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)
仕様
| 全長 | 290mm | 刃長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 切断板厚 | 0.35~0.5mm | 重量 | 610g |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼(SUS410) 刃:日立ハイス鋼 |
対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン |
| バイオレットタイプ | |||
| 柳刃 | |||
| 錆にも強く強度も優れています。 | |||
| 耐久性に優れるステンレスを採用。 | |||
| 上品にして華麗静かに存在感をアピールする至高の一品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
66,500 円(税抜)/ 73,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544RB-3 265mm はさみ・金切(プロ用/柳刃) |
| EA544RB-4 290mm はさみ・金切(プロ用/柳刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
