品番 : EA544RC-26
品名 : 380mm はさみ・金切(プロ用/厚物柳刃)
仕様
全長 | 380mm | 刃長 | 54mm |
---|---|---|---|
切断板厚 | 0.6~1.0mm | 重量 | 1110g |
材質 | 本体:ステンレス鋼(SUS410) 刃:日立ハイス鋼 |
対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン |
厚物柳刃 | |||
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
68,900 円(税抜)/ 75,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/13 00:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0098ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA544RC-23 290mm はさみ・金切(プロ用/厚物柳刃) |
EA544RC-26 380mm はさみ・金切(プロ用/厚物柳刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)