詳細表示

このページのURL:

品番 : EA544RC-3

品名 : 265mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)

仕様

全長 265mm 刃長 60mm
切断板厚 0.35~0.5mm 重量 460g
材質 本体:ステンレス鋼(SUS410)
刃:日立ハイス鋼
対応素材 カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
柳刃
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
追加説明
カタログ価格

49,800 (税抜)/ 54,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/15 13:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0099ページ
バリエーション一覧
EA544RC-3 265mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)
EA544RC-4 290mm はさみ・金切(プロ用/柳刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top