品番 : EA544RC-67
品名 : 190mm はさみ・金切(プロ用/立エグリ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 全長 | 190mm | 刃長 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 切断板厚 | 0.35~0.5mm | 重量 | 230g |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼(SUS410) 刃:日立ハイス鋼 |
対応素材 | カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン |
| 立エグリ | |||
| 立エグリとは、エグリよりさらに小さい径のくり抜きに使います。はさみを寝かせて使えない所でも使用できます。 | |||
| 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,200 円(税抜)/ 51,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0098ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA544RC-67 190mm はさみ・金切(プロ用/立エグリ) |
| EA544RC-68 220mm はさみ・金切(プロ用/立エグリ) |
ウェブカタログ画像
拡大
