品番 : EA545A-11
品名 : W3/8"/765mm 全ねじカッター
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | NK3W |
|---|---|---|---|
| 切断能力(寸切ボルト) | W3/8” | 切断可能材質 | 軟鋼 |
| 全長 | 765mm | 重量 | 4.1kg |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | レッド焼付塗装 |
| 荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 | |||
| 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適 | |||
| 重量が軽いため持ち運びがラク! | |||
| ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 | |||
| かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 | |||
| 替刃:EA545A-12 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,700 円(税抜)/ 33,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0229ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA545A-11 W3/8"/765mm 全ねじカッター |
| EA545A-12 [EA545A-11用] 替刃 |
