詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545AG

品名 : M6・7・8・10/680mm ねじカッター

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 065955
切断能力 M6・M7・M8・M10(並目用) サイズ(mm) 680(W)×235(D)
重量 8470g 用途 建築現場などに
軟鉄の切断も可能(切断力 60kg/m㎡)
ロッドの修復にも使用できます。
650mmのカッティングガイド付、左右どちらにも付けられます。
雑音がしません。
火花が散らないので火事の危険性がありません。
金属屑が出ません。
また切断後の、やすりがけも不要の為、切断後すぐに使用できます。
M7で150山のロッドは10mmサイズに合わせて切断できます。
ステンレススチール棒をカットすることは出来ません。
追加説明
カタログ価格

80,700 円(税抜)/ 88,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/28 16:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1248ページ 1279ページ
バリエーション一覧
EA545AG M6・7・8・10/680mm ねじカッター
EA545AG-1 替刃(EA545AG用・1枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top