品番 : EA545BA-2
品名 : 4mm/ 260mm ボルトカッター(アルミハンドル)
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02322 |
---|---|---|---|
切断能力(mm) | 軟線HRB80:4 | 全長(mm) | 260 |
重量(g) | 400 | ||
ハンドルは片手でも開ける柔らかさ | |||
刃部:耐久性が高いハードクロームメッキ処理 | |||
ハンドル部:軽くて強い超々ジュラルミンを使用 | |||
材質 | 炭素工具鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,830 円(税抜)/ 8,613 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 08:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0103ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA545BA-1 4mm/ 230mm ボルトカッター(アルミハンドル) |
EA545BA-2 4mm/ 260mm ボルトカッター(アルミハンドル) |
EA545BA-3 5mm/ 310mm ボルトカッター(アルミハンドル) |