詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545BK-2

品名 : 10mm/ 600mm 絶縁ハンドルボルトカッター

仕様

メーカー ヒット商事(HIT) 型番 BC600FN
全長 600mm 切断能力 軟線:10mm
硬線:8mm
重量 2.7kg 材質 ハンドル:グラスファイバー
グリップ:ゴム
刃部が長く、ACSR線が切断しやすい
刃の隙間調節は偏芯ボルトでできます
追加説明
カタログ価格

31,900 (税抜)/ 35,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 07:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0224ページ
バリエーション一覧
EA545BK-1 8mm/ 450mm 絶縁ハンドルボルトカッター
EA545BK-2 10mm/ 600mm 絶縁ハンドルボルトカッター
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top